曜日別特売
UKFCX08 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工 22154606

印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
寸法J(mm)111
111
120
90
100
110
132
138
150
160
170
184
200
208
220
92
105
130
136
152
165
190
219
238
内容量1個注文コード22154606品番UKFCX08
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)26寸法A0(mm)34寸法A1(mm)11寸法A2(mm)9寸法A3(mm)11寸法B1(mm)46寸法H(mm)133寸法H3(mm)92寸法H5(mm)45寸法J(mm)111寸法J1(mm)78.5寸法N(mm)12軸径(Φmm)35形状丸フランジ形軸受呼び番号UKX08+H2308X取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.8軸受箱の呼び番号FCX08基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする