※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬液用バルブ (LVA2〜)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 材質(アクチュエータ)PPS、(エンドプレート)- 材質(ボディ)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR 注文コード22155043 品番LVA20-01-D1
参考基準価格(税別)¥28,110 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など81種類から選べます 他の種類を見る

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

ねじの種類Rc 管接続口径1/8 材質(アクチュエータ)PPS、(エンドプレート)- 材質(ボディ)SUS オプション流量調整付 質量(kg)0.18 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁形式N.C. 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 使用流体温度(℃)0〜60 周囲温度(℃)0〜60 材質(ダイヤフラム)NBR 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5 背圧(MPa)0.3以下
注意
※マニホールドタイプのバルブであり単体発注が出来ない商品になります。
※マニホールドベースとの同時注文が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする