UCIP324 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工 22155315

重荷重用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)120
内容量1個注文コード22155315品番UCIP324
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法A(mm)100寸法A5(mm)220寸法A7(mm)25寸法B(mm)126寸法H(mm)170寸法H1(mm)50寸法H2(mm)345寸法H5(mm)345寸法J(mm)430寸法L(mm)510寸法N(mm)32寸法S(mm)51軸径(Φmm)120形状ピロー形軸受呼び番号UC324取付ボルトの呼びM27ユニット質量(kg)56.8軸受箱の呼び番号IP324基本定格荷重Cr(kN)207基本定格荷重Cor(kN)184.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする