旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
65
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
20
25
30
35
40
45
50
55
寸法J(mm)
290
290
290
250
280
310
330
340
360
410
430
470
500
132
140
160
170
190
212
236
260
300
320
380
400
450
480
寸法A(mm)
100
70
75
85
100
110
45
50
56
60
67
80
90
120
140
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155595
品番
UKP315
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法A5(mm)
150
寸法A7(mm)
25
寸法B1(mm)
73
寸法H(mm)
100
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
197
寸法H5(mm)
208
寸法J(mm)
290
寸法L(mm)
380
寸法N(mm)
27
寸法N1(mm)
40
軸径(Φmm)
65
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK315+H2315X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
13.7
軸受箱の呼び番号
P315
基本定格荷重Cr(kN)
114
基本定格荷重Cor(kN)
76.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは付属しておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方