旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
80
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
20
25
30
35
40
45
50
55
寸法J(mm)
330
330
330
250
280
290
310
340
360
410
430
470
500
132
140
160
170
190
212
236
260
300
320
380
400
450
480
寸法A(mm)
110
70
75
85
100
110
45
50
56
60
67
80
90
120
140
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155622
品番
UKP318
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法A5(mm)
168
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
86
寸法H(mm)
118
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
233
寸法H5(mm)
245
寸法J(mm)
330
寸法L(mm)
430
寸法N(mm)
33
寸法N1(mm)
45
軸径(Φmm)
80
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK318+H2318X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
21.1
軸受箱の呼び番号
P318
基本定格荷重Cr(kN)
143
基本定格荷重Cor(kN)
107.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは付属しておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方