UKP326 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工 22155674

重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)115
寸法J(mm)480
480
250
280
290
310
330
340
360
410
430
470
500
132
140
160
170
190
212
236
260
300
320
380
400
450
寸法A(mm)140
内容量1個注文コード22155674品番UKP326
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法A(mm)140寸法A5(mm)230寸法A7(mm)36寸法B1(mm)121寸法H(mm)180寸法H1(mm)80寸法H2(mm)354寸法H5(mm)358寸法J(mm)480寸法L(mm)600寸法N(mm)40寸法N1(mm)55軸径(Φmm)115形状ピロー形軸受呼び番号UK326+H2326X取付ボルトの呼びM33ユニット質量(kg)72.4軸受箱の呼び番号P326基本定格荷重Cr(kN)229基本定格荷重Cor(kN)214.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする