UCFL316 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 22155884

重荷重用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)80
80
35
90
95
105
110
120
130
140
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
85
100
寸法J(mm)285
285
100
216
228
242
266
290
320
350
113
134
141
158
177
187
198
212
240
250
260
300
315
330
360
390
430
500
内容量1個注文コード22155884品番UCFL316
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)68寸法A0(mm)90寸法A1(mm)32寸法A2(mm)38寸法A5(mm)115寸法A7(mm)17寸法B(mm)86寸法H(mm)355寸法J(mm)285寸法L(mm)210寸法L1(mm)218寸法N(mm)38寸法S(mm)34軸径(Φmm)80形状角フランジ形軸受呼び番号UC316取付ボルトの呼びM33ユニット質量(kg)12.6軸受箱の呼び番号FL316基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする