旭精工
重荷重用角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
85
85
85
35
90
95
105
110
120
130
140
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
寸法J(mm)
300
300
300
100
216
228
242
266
290
320
350
113
134
141
158
177
187
198
212
240
250
260
285
315
330
360
390
430
500
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155893
品番
UCFL317
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
74
寸法A0(mm)
100
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
44
寸法A5(mm)
126
寸法A7(mm)
18
寸法B(mm)
96
寸法H(mm)
370
寸法J(mm)
300
寸法L(mm)
220
寸法L1(mm)
232
寸法N(mm)
38
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
85
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC317
取付ボルトの呼び
M33
ユニット質量(kg)
14.5
軸受箱の呼び番号
FL317
基本定格荷重Cr(kN)
132
基本定格荷重Cor(kN)
96.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方