旭精工
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
125
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
120
寸法J(mm)
350
350
350
80
95
100
112
125
132
140
150
166
184
196
204
216
228
242
266
290
320
113
134
141
158
177
187
198
212
240
260
285
300
315
330
360
390
430
460
500
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156164
品番
UKF328
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125
寸法A0(mm)
148
寸法A1(mm)
55
寸法A2(mm)
75
寸法A5(mm)
195
寸法A7(mm)
37
寸法B1(mm)
131
寸法J(mm)
350
寸法L(mm)
450
寸法N(mm)
41
軸径(Φmm)
125
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK328+H2328X
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
87.3
軸受箱の呼び番号
F328
基本定格荷重Cr(kN)
255
基本定格荷重Cor(kN)
246
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方