※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
材質(アクチュエータ)PPS
材質(ボディ)(D) SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
注文コード22156276
品番LVA31-02-D
参考基準価格(税別)¥33,610
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など72種類から選べます
他の種類を見る
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。