曜日別特売
UKFL322 重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工 22156322

重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)100
寸法J(mm)390
390
266
80
95
100
112
125
132
140
150
166
184
196
204
216
228
242
290
320
350
113
134
141
158
177
187
198
212
240
260
285
300
315
330
360
430
460
500
内容量1個注文コード22156322品番UKFL322
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
寸法A(mm)96寸法A0(mm)121寸法A1(mm)42寸法A2(mm)60寸法A5(mm)165寸法A7(mm)36寸法B1(mm)105寸法H(mm)470寸法J(mm)390寸法L(mm)300寸法L1(mm)305寸法N(mm)44軸径(Φmm)100形状角フランジ形軸受呼び番号UK322+H2322X取付ボルトの呼びM39ユニット質量(kg)33.2軸受箱の呼び番号FL322基本定格荷重Cr(kN)205基本定格荷重Cor(kN)178.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする