NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの リチウムグリース
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
22156505
品番
PF2055-A0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高速軸受に適する。
高速性、低温性、低トルク性に優れている。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
高速性、低温性、低トルク性
用途
工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-60〜130
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応