NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの 特殊用グリース
ISOFLEX NBU 15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
22156532
品番
PF2460-A0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。
高速軸受に適する。
高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
軸受の温度上昇が小さい。
ちょう度
2
商品タイプ
バリウムコンプレックスグリース
特性
高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性
用途
工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。
色
ベージュ
タイプ
高速回転用
使用温度範囲(℃)
-40〜130
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応