NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの リチウムグリース
ISOFLEX PDB38 CX2000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
22156557
品番
PF2460-A00G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温性に優れている。
起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
タイプ
低温用
使用温度範囲(℃)
-65〜100
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
エステル油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
12(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性