NOKクリューバー
ISOFLEX PDP38
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1缶(1L)
1缶(1L)
1缶(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
22156575
品番
PF2916-A01D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低温用焼結含油軸受オイル。
低温性に優れている。
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
特性
低温性
タイプ
低温用
使用温度範囲(℃)
-65~100
容量(L)
1
基油
エステル油
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
12(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性