NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの リチウムグリース
ISOFLEX TOPAS L152
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
22156654
品番
PF1053-A00D6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
低温性、低トルク性、高速性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途
自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。
ゴム・プラスチックの各種摺動部。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性、低トルク性、高速性
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-60〜140
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物