カワテ No.6 (外縫い)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22157092 品番 #6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

国産の牛床革を使用。
上品質な床革を使用していますので丈夫で作業性に富み、重作業などに適しています。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12.25 手のひらまわり(cm)24.5 材質牛床革 グレー 加工外縫い 機能耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無アテ無 入数(双)1 厚さ(mm)1.4±2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22157108
2018-11-25
用途:
鉄筋工事
建設業・工事業

Mのサイズ感がピッタリで手になじむし長持ちする!オイル加工されていれば文句なし!

1人が参考にしています
2013-07-31
用途:
鉄筋組立

ホーケン革手は間違いなく使いやすく 20年近く使ってますが小売店の価格が上がってしまい 購入に躊躇してました MonotaROは安くて非常に良いです 今後も購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする