サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
スマートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(180本)
注文コード
22157223
品番
SMT-5X25
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
全長L(mm)
25
用途
コンクリートALC・中空壁に
外形寸法D(mm)
5
使用ビス径(mm)
3.0〜4.0(3.1〜3.8)
埋め込み寸法(mm)
【長さ】25
穿孔径(mm)
5
穿孔深さ(mm)
30