中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 照明
LED斜光照明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22157476
品番
TS-IL-B3A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。
白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源
専用電源TS-EP2A
ケーブル長(m)
1.8
光源
白色LED
照明
斜光照明
対物レンズ
(適合)OB-1、OB-2、OB-3
RoHS指令(10物質対応)
対応