曜日別特売
CDPXWM25-100R-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-100R SMC 22157827

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-100R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード22157827品番CDPXWM25-100R-XC22
参考基準価格(税別)¥61,440販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)100取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしエンドロック(R) エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする