※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM32-175

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A80H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し 注文コード22159945 品番CDPXWM32-175-A80HL
参考基準価格(税別)¥81,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はオートスイッチ種類・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)175 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A80H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする