※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM32-175R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22160024 品番CDPXWM32-175R-J79WZ
参考基準価格(税別)¥101,260 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)175 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(R) エンドロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする