※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性ユータックSi 日本特殊塗料 22160434 - 水性ユータックSi 日本特殊塗料 22160434

水性ユータックSi

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード22160434 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

特殊変性アクリル樹脂の水性形防塵用塗り床材です。特殊変性アクリル樹脂を使用しており、耐候性に優れた光沢のある塗膜を形成します。
また、1液水性形のため塗装作業性に優れ、容易に施工できます(一般の従業員の方々にも手軽にご使用いただけます)。さらに乾燥性にも優れていて、低温時(10℃程度)の施工でも翌日の歩行が可能です。
1液水性形のため、引火の心配がなく、ローラーや刷毛などで容易に塗装することができます。
厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質、鉛・クロム、ホルムアルデヒドを含有しない、環境に配慮した安全性の高い水性型塗り床材です。
特殊変性アクリル樹脂のため耐候性に優れ、高光沢な塗膜を形成します。

U-62 主な用途 主成分特殊変性アクリル樹脂 特性耐候 用途台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド 仕様防塵性 タイプ薄膜 硬度F 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22160434 - 62839135 - 画像準備中 水性ユータックA 日本特殊塗料 1缶(15kg) 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22160547
2018-03-05
用途:
モルタル仕上げ床の防塵塗料の上塗り
マル井塗装 様 (建設業・工事業)

水性ユータックプライマーの上塗りとして使用。匂いが無く、内部用に適しているものとして、購入。塗り易かった。使用した道具も水で洗い流せるから、再使用出来るからいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする