※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM32
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
注文コード
22161668
品番
CXWM32-125-XC22
参考基準価格(税別)
¥79,750
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード