※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2H15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード22161887 品番CDBX2H15-100BS
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド クッション(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ストローク(mm)100 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(H) エアハイドロタイプ ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする