※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード22161975 品番CDBX2N10-100-E73AS-XB13
参考基準価格(税別)¥22,330 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など19種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s) ストローク(mm)100 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする