※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード22162203 品番CDBX2N15-100-XC22
参考基準価格(税別)¥32,070 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など87種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)100 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする