画像準備中

ユータックF-ECO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20kg) 注文コード 22162875 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

環境対応型弾性タイプのウレタン樹脂無溶剤形塗り床材です。レベリング性に優れ、光沢のある美しい床面が得られます。また、施工後の床面は弾性があり、ソフトな歩行感とともに、すべりにくい床を実現します。
厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。
環境対応型弾性タイプのウレタン樹脂無溶剤形塗り床材で、継ぎ目のないシームレスな床面をつくります。
耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
用途に応じ、任意の厚みに施工できます。

U-11 主な用途食堂、工場、床 特性耐摩耗 使用場所屋内 用途製薬工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、開放廊下・エレベーターホール、ギャラリースタンド、体育館、展示場 仕様防塵性、防滑性(工法により) セット内容A液:10kg、B液:10kg タイプ厚膜・弾性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする