※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2H15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード22163716 品番CDPX2H15-125B-A76HL
参考基準価格(税別)¥44,170 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド クッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出し ストローク(mm)125 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 形式(H) エアハイドロタイプ リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする