※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
22167058
品番
IR1000-01-RV-A
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
接続口径
Rc1/8
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル
(V) 下向き
取付け方法
(-) 取付オプションなし
排気方向
(0) 下排気
設定圧力範囲
(0) 0.005~0.2MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード