CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード22168974 品番7066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。
アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別使い捨て防じん 材質不織布/ポリエステル、フィルター/ポリプロピレン、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/ポリ塩化ビニール、ゴム/ポリウレタン、ウーリーポリエステル、排気弁/ポリプロピレン、排気弁バルブ/シリコーンゴム 形状カップ型 寸法(mm)約140×125 サイズフリー 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)12(メーカー基準値) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168974
2023-08-28
用途:
微粒子が自動搬送されて散布する環境での作業
製造業

他の商品との比較検討はしていませんが、使用感に特段の問題がないのでコスパ的にも申し分ないと思います。

対象商品:
22168974
2019-12-01
用途:
機械メンテナンス
NPサービス 様 (製造業)

鼻のフィット感はいいと思います
マスク全体のサイズがもう一回り小さいと顔によりフィットして
良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/789/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする