グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルうす手袋 1P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
22169008
品番
2052-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。
サイズ
S
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
18
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.22
入数(双)
1
機能
耐油
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22169008
2052-S
55267696
2052-S
ニトリルうす手袋 1P
グローブマニア(川西工業)
1双
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました