曜日別特売
E05R1020 導電性布テープ 星和電機(SEIWA) 22169175

 

E05R1020 導電性布テープ 星和電機(SEIWA) 22169175
E05R1020 導電性布テープ 星和電機(SEIWA) 22169175

導電性布テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード22169175品番E05R1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12特性導電性、耐屈曲性材質ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤)難燃性UL510FR
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22169184
2018-03-20
用途: メンテナンス

まだ使用してはいない。届いたら使用するけど発送まで2週間もかかるのなら事前に教えてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする