E05R2020 導電性布テープ 星和電機(SEIWA) 22169193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性布テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード22169193 品番E05R2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅21種類から選べます 他の種類を見る

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 特性導電性、耐屈曲性 材質ポリエステル織布(Cu,Niメッキ+導電性アクリル系粘着剤) 難燃性UL510FR
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22169184
2018-03-20
用途:
メンテナンス

まだ使用してはいない。届いたら使用するけど発送まで2週間もかかるのなら事前に教えてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする