※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G1/4
圧力計
(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
注文コード
22169246
品番
IR2220-F02ED-A
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力
接続口径
G1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
G
ハンドル
(-) 上向き
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
取付け方法
(-) 取付オプションなし
排気方向
(0) 下排気
設定圧力範囲
(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード