曜日別特売
1636 ワンタックピタリティッラットズボン ジーベック 22171792

ワンタックピタリティッラットズボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着
ディープネイビー
サイズ(cm)73
内容量1着注文コード22171792品番1636
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー混率(%)ポリエステル65、綿35サイズ(cm)73生地T/Cサマーツイル種別ワンタックラットズボン股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22171826
2016-06-30
用途: 土木工事

ウエストがピッタリなのは良いのですが、腰周りの余裕がないので立ったりしゃがんだりするのには不向きです。ラットならタックがあった方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする