ツートンヤッケ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22173314 品番 3901GR-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

風や汚れをシャットアウトできるヤッケです。
胸に大きなポケットが付いており小物を収納する事が出来ます。

グリーン サイズM 種別ヤッケ 材質ポリエステル 適応身長(cm)160〜170 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする