用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ高粘度(油膜強化仕様)密度(g/cm3 at15℃)0.8610色(ASTM)0.5引火点(℃)184流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃)粘度指数177使用方法原液塗布量25~35m2/L色L1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)19.30(40℃)容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性