LM8JC10M 2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス 22174723

2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)8.5
内容量1個注文コード22174723品番LM8JC10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。

マウントCマウント鏡筒長(mm)56絞りF1.8~F22寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)質量(g)115使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5焦点距離(mm)8.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型画角(2/3型)54.0°×41.9°、(1/1.8型)45.3°×34.8°、(1/2型)40.8°×31.2°TVディストーション0.0031撮像画積(mm)最近接時/133.2(H)×99.6(V)鏡筒径(mm)Φ36バックフォーカス(mm)in air:12.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする