※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL63
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW
注文コード
22175467
品番
MGTL63-200-11M9BWL-M9BW4
参考基準価格(税別)
¥148,940
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
シリンダ部:(L) 3 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(4) 4ヶ付
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
4個回転位置検知用金具(abcd)
CADデータダウンロード