※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL63
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BWV、テーブル部:M9BW
注文コード
22175494
品番
MGTL63-75-11M9BWV-M9BW2
参考基準価格(税別)
¥115,560
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BWV、テーブル部:M9BW
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
4個回転位置検知用金具(abcd)
CADデータダウンロード