※使用例、テーブルのみになります

センターテーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22175502 品番山中センターテーブル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
材質
天板:メラミン化粧板(28mm厚)(アイボリー)
脚:スチール(Φ31.8mm)、クロームメッキ
アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×600×420 幅(mm)1100 高さ(mm)420 奥行(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×600×420 なし 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 折り畳み可否不可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22175502
2017-05-10
用途:
応接用テーブル
帝人株式会社 様 (製造業)

ずっしり重く、動かないので応接テーブルとしての機能は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする