エレッタネスティングチェア(背カバー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) ブルー 注文コード22175554 品番EL-6W-BL-BL
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質
張地:布
背:樹脂成型品
脚:スチール(Φ22.2mm)、粉体塗装(シルバー)
ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×515×840 座面高さ(mm)420 仕様平行スタッキング可能 幅(mm)480 高さ(mm)840 奥行(mm)515 耐荷重(kg)80 座高(mm)420 グリーン購入法適合 スタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする