曜日別特売
SC150_0432_45 ソフトクロス ケイエヌトレーディング 22175886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ロール幅(mm)432
内容量1本注文コード22175886品番SC150_0432_45
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。

適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ材質ポリエステル厚さ(μm)165紙管内径(inch)2粘着性なしインク水性染料・顔料インク対応素材ポリエステルロール幅(mm)432ロール長さ(m)45入数1基材厚さ(μm)165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする