- プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学 22176132

 

- プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学 22176132
- プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学 22176132

プレミアム珪藻土壁材 3坪用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱ホワイト注文コード22176132品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。

用途
内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
ホワイト成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)9タイプ水性・厚塗使用の目安8~11m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g×3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)塗回数1回
注意
※使用する前に、ケースに表示されている施工方法や、各種注意事項をよく読んでください。
※完全乾燥まで、約1~2日(20℃)かかります。
※万一、乾燥後にアクがみられる場合は、珪藻土壁材を塗り重ねてください。
※0℃以下になるおそれがある場合の施工は避けてください。
※水で練ったクリーンアップ珪藻土壁材は、水分が蒸発しないように、ラップやビニール袋をかけるなどして、容器を密封しておけば、数日後も使用出来ます。
※時の経過で付着する日常的な汚れ、手垢などは、よく絞った濡れタオルなどで軽く拭いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22176132
2020-05-13
用途: 石膏ボード壁へ直接の塗布作業
製造業

一坪用が3袋入った珪藻土壁材(お徳用です)。粉状の珪藻土に決められた量の水を加えて練るだけで簡単に塗る事が出来ました。練る作業はドリルで撹拌しましたがこれでも大丈夫でした。多少柔らか目の方が塗る作業はしやすいと思います。珪藻土を壁に塗る人と表面を慣らす人と二人で作業すると効率が良いようです。作業を始める前に養生をしっかりしておくことをお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 22176157
2020-02-25
用途: 壁の再生
T&Hクリエーションサービス業

約4坪の壁の再生に使いましたが少し余りました。以前の壁紙の部屋より落ち着き感のある部屋になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする