アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
4 方向プローブスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22176464
品番
AX4J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
材質(グリップ)
黒フェノール
材質(ケース)
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
3±0.5(360度方向)
繰返し精度(mm)
0.02
操作力(N)
0.5
表示灯
無
動作位置OP(mm)
1.5±0.5