適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)ナイロン/1.5、ソフトナイロン/1、ポリウレタン/0.8(20℃時)
ねじの種類M
接続ねじM5
仕様スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能
トラスコ品番482-8208
質量(g)4.4
種類ホースエルボ
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ)
有効断面積(mm2)1.4
寸法A(mm)16.5
寸法F(mm)6.5
寸法B(mm)12.5
寸法C(mm)8.5
寸法D1(mm)7
寸法M(mm)5
適合チューブ内径(Φmm)2.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法E1(Φmm)1.8