FJ44-15-22 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22181924

FJ44-15-22 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22181924
FJ44-15-22 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22181924
FJ44-15-22 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22181924

オルダムカップリング FJタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)22
外径D(Φmm)44
全長L(mm)46
内容量1個注文コード22181924品番FJ44-15-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
外径D(Φmm)44寸法F(mm)7.5寸法L1(mm)15寸法d3(Φmm)22.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)22全長L(mm)46常用トルク(N・m)30許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.7材質アルミニウム/ポリアセタール質量(g)140種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・m)7.0慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)1500キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする