FJ55-22-26 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182143

FJ55-22-26 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182143
FJ55-22-26 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182143
FJ55-22-26 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182143

オルダムカップリング FJタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)26
外径D(Φmm)55
全長L(mm)57
内容量1個注文コード22182143品番FJ55-22-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径D(Φmm)55寸法F(mm)9.5寸法L1(mm)19寸法d3(Φmm)28軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)26全長L(mm)57常用トルク(N・m)45許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1材質アルミニウム/ポリアセタール質量(g)260種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・m)15.0慣性モーメント(kg・m2)11×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)2800キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする