FJ70-28-30 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182308

FJ70-28-30 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182308
FJ70-28-30 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182308
FJ70-28-30 オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業 22182308

オルダムカップリング FJタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)30
外径D(Φmm)69
全長L(mm)77
内容量1個注文コード22182308品番FJ70-28-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
外径D(Φmm)69寸法F(mm)12.5寸法L1(mm)25寸法d3(Φmm)39軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30全長L(mm)77常用トルク(N・m)80許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)1.2材質アルミニウム/ポリアセタール質量(g)450種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・m)30.0慣性モーメント(kg・m2)40×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)4800キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする